PIZZATO ELETTRICA - PZZCS AR-05V024 MODULO DI SICUREZZA 3NO 1NC CATEGORIA 4 - CS AR-05V024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Geeignet für Tragschienenmontage - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja
Packung
1 ST
EAN
8018851091681
Artikelnummer
PZZCS AR-05V024
Herstellernummer
CS AR-05V024
Hersteller
PZZ
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Mit Starteingang:
ja
Mit Rückführkreis:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung nach UL:
ja


