Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS AR-04V024 MODULO DI SICUREZZA 3NO 1NC CATEGORIA 4 - CS AR-04V024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e

  • SIL nach IEC 61508 - 3

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851084553

Artikelnummer

PZZCS AR-04V024

Herstellernummer

CS AR-04V024

Hersteller

PZZ

Ausführung:

Grundgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Starteingang:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Mit Zulassung nach UL:

ja

Modulo di sicurezza 3NO+1NC, categoria 4, Funzioni: Controllo ripari e arresti di emergenza, Categoria 4, PL e, SIL 3, uscite 3NO+1NC (CS AR-04), Terminali: Morsetti a vite, Alimentazione: 24 Vac/dc.

Ein PIZZATO ELETTRICA Produkt

Entdecken Sie die PIZZATO ELETTRICA-Serie