PIZZATO ELETTRICA - PZZCS AM14F1VU-P2 MODULO DI SICUREZZA SERIE CS AM RILEVAM - CS AM14F1VU-P2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Mit Zulassung für BG BIA - nein
Packung
1 ST
EAN
8018851682728
Artikelnummer
PZZCS AM14F1VU-P2
Herstellernummer
CS AM14F1VU-P2
Hersteller
PZZ
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Modulo di sicurezza serie CS AM, rilevamento motore fermo, Funzione: Modulo per il controllo del motore fermo, fino a Cat. 4, SIL 3, PL e, Contatti d'uscita: 2 contatti NO di sicurezza, 1 contatto NC, Porta di comunicazione: Non programmabile, Tipo di connessione: Morsetti a vite, Tensione di alimentazione: 24 Vdc, Programma P2: Intervallo tensione di soglia 40 mV ? 500 mV, tempo di contemporaneit? delle fasi all?avvio = 3 s, tempo di contemporaneit? delle fasi all?arresto = disattivato, ritardo all?attivazione uscite sicure = 3 s.