Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS AM14F1VU-P1 MODULO DI SICUREZZA SERIE CS AM RILEVAM - CS AM14F1VU-P1

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZCS AM14F1VU-P1 MODULO DI SICUREZZA SERIE CS AM RILEVAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851682162

Artikelnummer

PZZCS AM14F1VU-P1

Herstellernummer

CS AM14F1VU-P1

Hersteller

PZZ

Modulo di sicurezza serie CS AM, rilevamento motore fermo, Funzione: Modulo per il controllo del motore fermo, fino a Cat. 4, SIL 3, PL e, Contatti d'uscita: 2 contatti NO di sicurezza, 1 contatto NC, Porta di comunicazione: Non programmabile, Tipo di connessione: Morsetti a vite, Tensione di alimentazione: 24 Vdc, Programma P1: Intervallo tensione di soglia 40 mV ? 500 mV, tempo di contemporaneit? delle fasi all?avvio = 3 s, tempo di contemporaneit? delle fasi all?arresto = 3 s, ritardo all?attivazione uscite sicure = 3 s.