Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZBN AC6EA09 Pulsantiera di comando serie BN con IO L - BN AC6EA09

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZBN AC6EA09 Pulsantiera di comando serie BN con IO L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851680595

Artikelnummer

PZZBN AC6EA09

Herstellernummer

BN AC6EA09

Hersteller

PZZ

Pulsantiera di comando serie BN con IO-Link, Configurazione pulsanti: 6 dispositivi, Connessione: Connettore M12 a 4 poli, Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529, Posizione 1: Pulsante illuminabile ad impulso bianco con LED RGB, Posizione 2: Pulsanteilluminabile ad impulso bianco con LED RGB, Posizione 3: Pulsante illuminabile ad impulso bianco con LED RGB, Posizione 4: Pulsante illuminabile ad impulso bianco con LED RGB, Posizione 5: Pulsante illuminabile ad impulso bianco con LED RGB, Posizione 6:Pulsante illuminabile ad impulso bianco con LED RGB.