Startseite

PIXSYS SRL - PIXPTS-1B-6X200-B0B SENS. DI TEMP. PT100B, 6X200MM, AISI316 - PTS-1B-6X200-B0B

KopierenKopieren
PIXSYS SRL - PIXPTS-1B-6X200-B0B SENS. DI TEMP. PT100B,  6X200MM, AISI316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004941932

Artikelnummer

PIXPTS-1B-6X200-B0B

Herstellernummer

PTS-1B-6X200-B0B

Hersteller

PIX

Sonda PT100 con testa DIN B è una termoresistenza con una resistenza nominale di 100 ohm a 0°C, con un'accuratezza di ±0,15°C (coefficiente di variazione è di 0,00385 ohm per °C). La testa DIN B è standardizzata per una facile installazione su apparecchiature industriali. Questo tipo di sonda è comunemente utilizzato per la misurazione della temperatura in applicazioni industriali come la produzione di alimenti e bevande, l'automazione degli edifici, l'industria chimica e farmaceutica, e molte altre. L'attacco al processo si realizza con "Niplo" da 1/2 gas o 1/4 gas e si riferisce alla dimensione del filetto che viene saldato sotto la testa Din. In alternativa un Niplo scorrevole con blocco a pressione è utilizzato per il fissaggio in posizione una volta installata la sonda alla profondità di immersione del processo desiderata, e permettere una facile installazione e rimozione.