Startseite

PIXSYS SRL - PIXPTS-1B-6X150-A01 SENS. DI TEMP. PT100B, 6X150MM, AISI304 - PTS-1B-6X150-A01

KopierenKopieren
PIXSYS SRL - PIXPTS-1B-6X150-A01 SENS. DI TEMP. PT100B, 6X150MM, AISI304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004941925

Artikelnummer

PIXPTS-1B-6X150-A01

Herstellernummer

PTS-1B-6X150-A01

Hersteller

PIX

Il sensore PT100 utilizza un elemento resistivo in platino per una misurazione accurata della temperatura. La sonda e disponibile in diversi formati e misure; il cavo e dotato di molla antipiega ed e fornito in diverse lunghezze per incontrare le necessita di adattamento alle differenti condizioni ambientali di utilizzo. Sostituisce cod. 2000.00.216 Sensore PT100 classe B (+/- 0,3?C a 25?C) Tempo di risposta 6.5 secondi come norm. BS 1904/1984/CEI60751 Grado di protezione IP66 Diametro guaina 6 mm Lunghezza immersione 150 mm Materiale immersione Acciaio AISI 304 Isolamento interno MgO Ossido di Magnesio, sup. 20 MOhm @25?C Range di funzionamento -100?C .. +250?C Tipo di cavo GSC Silicone Lunghezza del cavo 2 m