Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZG1000032 PIT GB WLLE - G1000032

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZG1000032 PIT GB WLLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Wahlschalter - 1

  • Anzahl der Drucktaster - 2

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Leistungsaufnahme - 12 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548097924

Artikelnummer

PIZG1000032

Herstellernummer

G1000032

Hersteller

PIZ

Anzahl der Wahlschalter:

1

Anzahl der Drucktaster:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP65

Leistungsaufnahme:

12 W

PITgatebox (unità pulsanti), custodia preconfigurata con elementi di comando e arresto di emergenza, larghezza 40 mm, box con arresto di emergenza (2 NC) , 2 pulsanti luminosi (1 NO) e 1 selettore (2 NO), collegamento connettore M12 12 poli, IP65, incl. cappucci colorati neico lori GN, BU, RD, YE e trasparente