Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZG1000020 PIT GB RLLE UP ETH - G1000020

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZG1000020 PIT GB RLLE UP ETH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Drucktaster - 2

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Leistungsaufnahme - 3.5 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548096910

Artikelnummer

PIZG1000020

Herstellernummer

G1000020

Hersteller

PIZ

Anzahl der Drucktaster:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP65

Leistungsaufnahme:

3.5 W

PITgatebox con PITreader Key (unità pulsanti), custodia con arresto diem ergenza (2 NC/1 NO), 2 pulsanti luminosi (ciascun 1 NO) e PITreader Key, collegamento superiore, connettore maschio M12 a 12 poli, connettore femmina M12 a 4 poli, interfaccia Ethernet, IP65, 5 dischicol orati nei colori GN, BU, RD, YE e trasparente