Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ890065 S1WP/9A 0%

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ890065 S1WP/9A 0%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548055535

Artikelnummer

PIZ890065

Herstellernummer

890065

Hersteller

PIZ

Controllo di potenza effettivo, per reti monofase e trifase, idoneo per motori a frequenza variabile, 9 intervalli di misurazione 0 - 1000 Hz,te nsione di misurazione 0 - 415 V AC/DC, 1 contatto di scambio, 1 uscita analogica 0 - 10 V DCoppure 4 - 20 mA, larghezza = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.