PILZ ITALIA SRL - PIZ890050 S1WP/9A 230AC 240AC - 890050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Anzahl der Phasen - 3
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Bemessungsbetriebsfrequenz - 30...400 Hz
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 110...230 V
Packung
1 ST
EAN
4046548007053
Artikelnummer
PIZ890050
Herstellernummer
890050
Hersteller
PIZ
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Phasen:
3
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
30...400 Hz
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
110...230 V
Versorgungsspannung DC:
110...230 V
Spannungsmessbereich:
0...240 V
Strommessbereich:
0...9 A
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
20 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
121 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC


