Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ890020 S1WP/9A 24DC 415AC - 890020

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ890020 S1WP/9A 24DC 415AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsmessbereich - 0...415 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548007084

Artikelnummer

PIZ890020

Herstellernummer

890020

Hersteller

PIZ

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Spannungsmessbereich:

0...415 V

Strommessbereich:

0...9 A

Bemessungsbetriebsfrequenz:

30...400 Hz

Anzahl der Phasen:

3

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

20 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

30 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

22.5 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

121 mm

Relè di controllo potenza attiva (cos phi) Pilz, tipo/modello PIZ890020 - S1WP 9A 24DC 415AC