PILZ ITALIA SRL - PIZ838000 S1UK 24VACDC 120/240VAC - 838000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Breite - 22.5 mm
Höhe - 87 mm
Tiefe - 121 mm
Versorgungsspannung bei DC - 240...240 V
Packung
1 ST
EAN
4046548007374
Artikelnummer
PIZ838000
Herstellernummer
838000
Hersteller
PIZ
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Breite:
22.5 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
121 mm
Versorgungsspannung bei DC:
240...240 V
Relè di controllo di tensione per il controllo di valori di tensione min. e max<(>,,<)> 0,40 - 400 Hz, tensione di misurazione 1 V AC/DC,larg hezza = 22,5 mm, UB = 24 V AC/DC, 120/240 V AC.


