Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ828050 S1IM 230-240AC CORR. MONOF. 0,002-10A DC - 828050

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ828050 S1IM 230-240AC CORR. MONOF. 0,002-10A DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - nein

  • 1-Phasen-Überstrom möglich - ja

  • Strommessbereich - 0.1...50 A

  • 3-Phasen-Überstrom möglich - nein

  • 3-Phasen-Unterstrom möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548007541

Artikelnummer

PIZ828050

Herstellernummer

828050

Hersteller

PIZ

1-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Überstrom möglich:

ja

Strommessbereich:

0.1...50 A

3-Phasen-Überstrom möglich:

nein

3-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

nein

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion Gleichstrom-Fenster:

ja

Relè di controllo corrente Pilz, tipo/modello PIZ828050 - S1IM 230-240AC CORR. MONOF. 0 002-10A DC