PILZ ITALIA SRL - PIZ827225 S1UM UP 24DC TENS.MONOF. 1-500AC/DC - 827225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Breite - 22.5 mm
Höhe - 87 mm
Tiefe - 121 mm
Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4046548007688
Artikelnummer
PIZ827225
Herstellernummer
827225
Hersteller
PIZ
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Breite:
22.5 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
121 mm
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Relè di controllo di tensione per il controllo di valori di tensione min. e max, 12 intervalli di misurazione 0,1 - 500 V AC/DCselezionabili, 0,40 - 400 Hz, larghezza= 22,5 mm, UB = 24 V DC, senza vincolo di polarità degliing ressi di misurazione.


