Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ787588 PZE X4.1P C 24..240AC/DC 4NA - 787588

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ787588 PZE X4.1P C 24..240AC/DC 4NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...240 V

  • Versorgungsspannung DC - 24...240 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046548008050

Artikelnummer

PIZ787588

Herstellernummer

787588

Hersteller

PIZ

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...240 V

Versorgungsspannung DC:

24...240 V

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Rückführkreis:

nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

121 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ787588 - PZE X4.1P C 24..240AC DC 4NA