PILZ ITALIA SRL - PIZ787587 PZE X4.1P C 24DC 4NA - 787587

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage - ja
Mit Rückführkreis - nein
Breite - 22.5 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046548008067
Artikelnummer
PIZ787587
Herstellernummer
787587
Hersteller
PIZ
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit Rückführkreis:
nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
121 mm


