PILZ ITALIA SRL - PIZ787586 PZE X4VP4 C 1,2,3,4S 24DC 4NA(R) - 787586

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Erweiterungsgerät
Geeignet für Tragschienenmontage - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Mit Rückführkreis - nein
Rückfallverzögerung - 1...4 s
Packung
1 ST
EAN
4046548008074
Artikelnummer
PIZ787586
Herstellernummer
787586
Hersteller
PIZ
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Rückführkreis:
nein
Rückfallverzögerung:
1...4 s
Breite:
22.5 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
121 mm


