Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ787585 PZE X4P C 24DC 4NA - 787585

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ787585 PZE X4P C 24DC 4NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

  • Mit Rückführkreis - nein

  • Breite - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046548008081

Artikelnummer

PIZ787585

Herstellernummer

787585

Hersteller

PIZ

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Rückführkreis:

nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

121 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ787585 - PZE X4P C 24DC 4NA