PILZ ITALIA SRL - PIZ787584 PZE X4VP8 C 5,6,7,8S 24DC 4NA(R)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Tragschienenmontage möglich - ja
Mit Rückführkreis - nein
Rückfallverzögerung - 4...8 s
Packung
1 ST
EAN
4046548008098
Artikelnummer
PIZ787584
Herstellernummer
787584
Hersteller
PIZ
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit Rückführkreis:
nein
Rückfallverzögerung:
4...8 s
Breite:
22.5 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
121 mm