Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ787581 PZE X4VP C 1 FIX. 24DC 4NA(R) - 787581

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ787581 PZE X4VP C 1 FIX. 24DC 4NA(R)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Auswertung der Eingänge - einkanalig

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046548008128

Artikelnummer

PIZ787581

Herstellernummer

787581

Hersteller

PIZ

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Auswertung der Eingänge:

einkanalig

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Mutingfunktion:

nein

Mit Rückführkreis:

nein

Rückfallverzögerung:

1...1 s

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

121 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ787581 - PZE X4VP C 1 fix. 24DC 4NA(R)