PILZ ITALIA SRL - PIZ787502 PNOZ XV2P C 3S 24DC 2NA(I)+2NA(R) - 787502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Geeignet für Tragschienenmontage - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja
Packung
1 ST
EAN
4046548008296
Artikelnummer
PIZ787502
Herstellernummer
787502
Hersteller
PIZ
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Mit Rückführkreis:
nein
Rückfallverzögerung:
0.1...3 s
Breite:
45 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
121 mm


