PILZ ITALIA SRL - PIZ787500 PNOZ XV2P C 30S 24DC 2NA(I)+2NA(R) - 787500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 2
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Mit Rückführkreis - ja
Packung
1 ST
EAN
4046548008302
Artikelnummer
PIZ787500
Herstellernummer
787500
Hersteller
PIZ
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Mit Rückführkreis:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
121 mm
Leistungsaufnahme:
4.5 W


