PILZ ITALIA SRL - PIZ787148 PZE 9P C 100..240AC/DC 8NA+1NC - 787148

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Erweiterungsgerät
Geeignet für Tragschienenmontage - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Mit Rückführkreis - ja
Breite - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
4046548008616
Artikelnummer
PIZ787148
Herstellernummer
787148
Hersteller
PIZ
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Rückführkreis:
ja
Breite:
90 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
121 mm


