Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ787140 PZE 9P C 24AC/DC 8NA+1NC - 787140

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ787140 PZE 9P C 24AC/DC 8NA+1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548008623

Artikelnummer

PIZ787140

Herstellernummer

787140

Hersteller

PIZ

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Breite:

90 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

121 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ787140 - PZE 9P C 24AC DC 8NA 1NC