Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ787100 PNOZ X1P C 24DC 3NA+1NC - 787100

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ787100 PNOZ X1P C 24DC 3NA+1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja

  • Geeignet zur Überwachung von Ventilen - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046548008630

Artikelnummer

PIZ787100

Herstellernummer

787100

Hersteller

PIZ

Ausführung:

Grundgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

ja

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

121 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ787100 - PNOZ X1P C 24DC 3NA 1NC