Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ784197 PNOZE7P C 24DC 2PNP+2PNP - 784197

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ784197 PNOZE7P C 24DC 2PNP+2PNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter - 2

  • Breite - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046548055917

Artikelnummer

PIZ784197

Herstellernummer

784197

Hersteller

PIZ

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

2

Breite:

22.5 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

121 mm

Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio monocanale con/senza riconoscimento del cortocircuito, uscite: 2 uscite disicurezza + 1 uscita ausiliaria a semiconduttore, UB = 24 V DC, dimensioni: 22,5 mm, morsetti a vite innestabili, collegamento di più dispositivi, per ilcont rollo di 2 barriere fotoelettriche a raggio singolo.