Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ784192 PNOZE6.1P C 24DC 2PNP+1PNP+4NA - 784192

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ784192 PNOZE6.1P C 24DC 2PNP+1PNP+4NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter - 2

  • Breite - 45 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548008791

Artikelnummer

PIZ784192

Herstellernummer

784192

Hersteller

PIZ

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

2

Breite:

45 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

121 mm

Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggiomono/bicanalecon/se nza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 uscitedi sicurezza, 4 contatti a relè di sicurezza, 1 uscita ausiliaria a semiconduttore, start automatico/controllato, UB = 24 V DC, larghezza: 45 mm, morsetti a molla estraibili, collegamento di più dispositivi, controlloa rresto di emergenza, ripari mobili, circuito di retroazione.