PILZ ITALIA SRL - PIZ784139 PNOZE3.1P C 24DC 2PNP+1PNP - 784139

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046548008845
Artikelnummer
PIZ784139
Herstellernummer
784139
Hersteller
PIZ
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit Rückführkreis:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
121 mm


