PILZ ITALIA SRL - PIZ784135 PNOZE2.2P C 24DC 2PNP+1PNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter - 2
Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V
Mit Zulassung nach UL - ja
Breite - 22.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4046548008883
Artikelnummer
PIZ784135
Herstellernummer
784135
Hersteller
PIZ
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
2
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
121 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC


