PILZ ITALIA SRL - PIZ784132 PNOZE1VP 300S C 24DC 1PNP(R)+1PNP(I)+1PN - 784132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Geeignet für Tragschienenmontage - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4046548008906
Artikelnummer
PIZ784132
Herstellernummer
784132
Hersteller
PIZ
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Mit Rückführkreis:
ja
Rückfallverzögerung:
0...300 s
Breite:
22.5 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
121 mm


