PILZ ITALIA SRL - PIZ778010 PMUT X1P(MUTING) 24DC 3NA+1NC - 778010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 3
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen - ja
Packung
1 ST
EAN
4046548009132
Artikelnummer
PIZ778010
Herstellernummer
778010
Hersteller
PIZ
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
3
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit Mutingfunktion:
ja
Mit Rückführkreis:
ja


