Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ777949 PSWZ-X1P 24..240AC/DC 2NA+1NC+2PNP - 777949

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ777949 PSWZ-X1P 24..240AC/DC 2NA+1NC+2PNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548009156

Artikelnummer

PIZ777949

Herstellernummer

777949

Hersteller

PIZ

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Auswertung der Eingänge:

einkanalig

Funktion Drehzahlüberwachung:

nein

Funktion Stillstandsüberwachung:

ja

Bemessungsbetriebsfrequenz:

0...3000 Hz

Mit Rückführkreis:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

1

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

2

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Zulassung für BG BIA:

ja

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

45 mm

Höhe:

94 mm

Tiefe:

121 mm

Relè di controllo velocità Pilz, tipo/modello PIZ777949 - PSWZ-X1P 24..240AC DC 2NA 1NC 2PNP