Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ777607 PNOZ X9P 12DC 7NA+2NC+2PNP - 777607

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ777607 PNOZ X9P 12DC   7NA+2NC+2PNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung DC - 12...12 V

  • Leistungsaufnahme - 7 W

  • Mit Rückführkreis - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548046304

Artikelnummer

PIZ777607

Herstellernummer

777607

Hersteller

PIZ

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

12...12 V

Leistungsaufnahme:

7 W

Mit Rückführkreis:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

7

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

2

Breite:

90 mm

Höhe:

94 mm

Tiefe:

121 mm

Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 7 NA, 2 NC, 2 SC, avvio automatico/controllato, UB = 12 V DC, Larghezza: 90 mm, morsetti "plug-in" con tecnologia a vite, controllo di arresto di emergenza,ripar i mobili, circuito di retroazione.