Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ777588 PZE X4.1P 24..240AC/DC 4NA - 777588

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ777588 PZE X4.1P 24..240AC/DC 4NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit Rückführkreis - nein

  • Breite - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548009309

Artikelnummer

PIZ777588

Herstellernummer

777588

Hersteller

PIZ

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Rückführkreis:

nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

121 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ777588 - PZE X4.1P 24..240AC DC 4NA