PILZ ITALIA SRL - PIZ777586 PZE X4VP4 1,2,3,4S 24DC 4NA(R)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich - ja
Mit Rückführkreis - nein
Rückfallverzögerung - 1...4 s
Packung
1 ST
EAN
4046548009323
Artikelnummer
PIZ777586
Herstellernummer
777586
Hersteller
PIZ
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit Rückführkreis:
nein
Rückfallverzögerung:
1...4 s
Breite:
22.5 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
121 mm


