Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ777584 PZE X4VP8 5,6,7,8S 24DC 4NA(R) - 777584

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ777584 PZE X4VP8 5,6,7,8S 24DC 4NA(R)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

  • Mit Rückführkreis - nein

  • Rückfallverzögerung - 4...8 s

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046548009347

Artikelnummer

PIZ777584

Herstellernummer

777584

Hersteller

PIZ

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Rückführkreis:

nein

Rückfallverzögerung:

4...8 s

Breite:

22.5 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

121 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ777584 - PZE X4VP8 5 6 7 8S 24DC 4NA(R)