Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ777583 PZE X4VP 3 FIX. 24DC 4NA(R) - 777583

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ777583 PZE X4VP 3 FIX. 24DC 4NA(R)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

  • Mit Rückführkreis - nein

  • Rückfallverzögerung - 3...3 s

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046548009354

Artikelnummer

PIZ777583

Herstellernummer

777583

Hersteller

PIZ

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Rückführkreis:

nein

Rückfallverzögerung:

3...3 s

Breite:

22.5 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

121 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ777583 - PZE X4VP 3 FIX. 24DC 4NA(R)