Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ777532 PNOZ XV3.1P 3S24.240AC/DC 3NA-1NC(I)+2NA - 777532

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ777532 PNOZ XV3.1P 3S24.240AC/DC 3NA-1NC(I)+2NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Leistungsaufnahme - 5 W

  • Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 3

  • Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548009460

Artikelnummer

PIZ777532

Herstellernummer

777532

Hersteller

PIZ

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Leistungsaufnahme:

5 W

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

3

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

2

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

1

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Breite:

90 mm

Höhe:

94 mm

Tiefe:

121 mm

Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NA, 1 NC, 2 NA ist.(t = 0,1 - 3 s), avvio automatico/controllato, UB = 24 - 240 V AC/DC, Larghezza: 90 mm, morsetti “plug-in” con tecnologia a vite, controllo di arresto diemergen za, ripari mobili, circuito di retroazione.