PILZ ITALIA SRL - PIZ777522 PNOZ XV3.1P 3S 24DC 3NA-1NC(I)+2NA(R) - 777522

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen - ja
Packung
1 ST
EAN
4046548009491
Artikelnummer
PIZ777522
Herstellernummer
777522
Hersteller
PIZ
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit Rückführkreis:
ja
Rückfallverzögerung:
0.1...3 s
Breite:
90 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
121 mm


