Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ777520 PNOZ XV3.1P 30S 24DC 3NA-1NC(I)+2NA(R) - 777520

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ777520 PNOZ XV3.1P 30S 24DC 3NA-1NC(I)+2NA(R)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548009507

Artikelnummer

PIZ777520

Herstellernummer

777520

Hersteller

PIZ

Ausführung:

Grundgerät

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

ja

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Rückfallverzögerung:

0.1...30 s

Breite:

90 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

121 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ777520 - PNOZ XV3.1P 30S 24DC 3NA-1NC(I) 2NA(R)