PILZ ITALIA SRL - PIZ777438 P2HZ X1P 230AC 3NA+1NC+2PNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Versorgungsspannung bei DC - 230...230 V
Mit Zulassung nach UL - ja
Breite - 45 mm
Höhe - 94 mm
Packung
1 ST
EAN
4046548009651
Artikelnummer
PIZ777438
Herstellernummer
777438
Hersteller
PIZ
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Versorgungsspannung bei DC:
230...230 V
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
45 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
121 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC


