Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ774582 PZE X4V 2 FIX. 24DC 4NA(R) - 774582

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ774582 PZE X4V 2 FIX. 24DC 4NA(R)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - nein

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

  • Mit Rückführkreis - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046548010800

Artikelnummer

PIZ774582

Herstellernummer

774582

Hersteller

PIZ

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Rückführkreis:

nein

Rückfallverzögerung:

2...2 s

Breite:

22.5 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

121 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ774582 - PZE X4V 2 FIX. 24DC 4NA(R)