Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ774330 P2HZ X1 24AC 3NA+1NC+2PNP - 774330

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ774330 P2HZ X1 24AC 3NA+1NC+2PNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge - Wechsler (NO/NC)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Tragschienenmontage möglich - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548011548

Artikelnummer

PIZ774330

Herstellernummer

774330

Hersteller

PIZ

Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge:

Wechsler (NO/NC)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tragschienenmontage möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Relè di sicurezza per comando a due mani Pilz, tipo/modello PIZ774330 - P2HZ X1 24AC 3NA 1NC 2PNP