Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ774322 PNOZ X3.1 240AC/24DC 3NA+1NC+1PNP - 774322

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ774322 PNOZ X3.1 240AC/24DC 3NA+1NC+1PNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4046548011593

Artikelnummer

PIZ774322

Herstellernummer

774322

Hersteller

PIZ

Ausführung:

Grundgerät

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

ja

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

121 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ774322 - PNOZ X3.1 240AC 24DC 3NA 1NC 1PNP