PILZ ITALIA SRL - PIZ774192 PNOZE6.1P 24DC 2PNP+1PNP+4NA - 774192

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen - ja
Packung
1 ST
EAN
4046548011784
Artikelnummer
PIZ774192
Herstellernummer
774192
Hersteller
PIZ
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit Rückführkreis:
ja
Breite:
45 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
121 mm


