PILZ ITALIA SRL - PIZ774148 PZE 9 230AC 8NA+1NC - 774148

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage - ja
Mit Rückführkreis - ja
Breite - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
4046548011852
Artikelnummer
PIZ774148
Herstellernummer
774148
Hersteller
PIZ
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit Rückführkreis:
ja
Breite:
90 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
121 mm


