Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ774138 PNOZE3VP 300S 24DC 1PNP(R)+1PNP(I)+1PNP - 774138

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ774138 PNOZE3VP 300S 24DC 1PNP(R)+1PNP(I)+1PNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter - 1

  • Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4046548011920

Artikelnummer

PIZ774138

Herstellernummer

774138

Hersteller

PIZ

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

1

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

1

Breite:

22.5 mm

Höhe:

94 mm

Tiefe:

121 mm

Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio bicanale con/senza riconoscimento del cortocircuito (PSEN 2.1p/2.2p), uscite: 2us cite di sicurezza + 1uscita ausiliaria a semiconduttore, ritardate,start automatico/controllato,UB = 24 V DC, dimensioni: 22,5 mm, morsetti a vite innestabili, collegamento di più dispositivi, dispositivo di controllo ripari mobili.