Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ773847 PNOZ MSI19P ADATT. ELAU PER PACDRIVE3, 2 - 773847

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ773847 PNOZ MSI19P ADATT. ELAU PER PACDRIVE3, 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabellänge - 0.2 m

  • Geschirmt - ja

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung - 0...60 °C

  • Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling - 0...60 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548069358

Artikelnummer

PIZ773847

Herstellernummer

773847

Hersteller

PIZ

Kabellänge:

0.2 m

Geschirmt:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...60 °C

PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, cavo adattatore per controllo della velocità in ELAU PACDrive3.