Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ773840 PNOZMSI1AP ADATTATORE SI/HA 25/25 2,5M - 773840

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ773840 PNOZMSI1AP ADATTATORE SI/HA 25/25 2,5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabellänge - 2.5 m

  • Geschirmt - ja

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung - 0...60 °C

  • Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling - 0...60 °C

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046548048407

Artikelnummer

PIZ773840

Herstellernummer

773840

Hersteller

PIZ

Kabellänge:

2.5 m

Geschirmt:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...60 °C

Adattatore per PNOZ ms1p / PNOZ ms2p per encoder Siemens/Heidenhain, 2,5 m.